text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana Stahlwille 21 21 x 24 mm


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 233
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 233
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 133
Código pautal
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.021.024
EAN 4018754021390
UBB 203120234661
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41052124

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.