text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana 21 30 x 34 mm Stahlwille


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 325
Chave de boca grande (mm) 34
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 325
Chave de boca grande (mm) 34
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 302
Código pautal
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.030.034
EAN 4018754021437
UBB 203120235080
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41053034

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.