text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana 21 20 x 22 mm Stahlwille


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 211
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 211
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 111
Código pautal
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.020.022
EAN 4018754021376
UBB 203120234414
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41052022

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.