text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave estrela plana 21 18 x 19 mm Stahlwille


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 185
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 185
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 69
Código pautal
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.018.019
EAN 4018754021345
UBB 203120234174
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41051819

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.