text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla para anéis Stahlwille 220SP 28 x 32mm


extra longo com perfil Spline-Drive15° angularMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 430
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 430
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 28
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 582
Código pautal
Type Ring Spanner

Descrição

extra longo com perfil Spline-Drive15° angularMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0264.028.032
EAN 4018754133567
UBB 500501471022
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41162832

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.