text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla face Stahlwille 29 6 x 7 mm


Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom hexágono giratórioDuradouro, fino e leveDesign resistente à flexão devido ao duplo perfil em TO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 180
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 180
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 53
Código pautal
Type Joint Wrench

Descrição

Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom hexágono giratórioDuradouro, fino e leveDesign resistente à flexão devido ao duplo perfil em TO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0281.006.007
EAN 4018754025640
UBB 203120173448
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 43010607

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.