text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla face Stahlwille 29 16 x 18 mm


Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom um hexágono duplo giratórioDesign durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 250
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 250
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 262
Código pautal
Type Joint Wrench

Descrição

Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom um hexágono duplo giratórioDesign durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0281.016.018
EAN 4018754025763
UBB 203120210158
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 43011618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.