text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Stahlwille 12 10 mm


design reto, posição do mordente 15° e 75°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 105
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 105
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 22
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

design reto, posição do mordente 15° e 75°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0225.100.001
EAN 4018754018611
UBB 203120229638
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40061010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.