text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dupla de boca Stahlwille 10A 19/32 x 11/16


design reto, posição da mandíbula 15°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 205
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 1/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 205
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 1/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 102
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

design reto, posição da mandíbula 15°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0220.150.175
EAN 4018754019786
UBB 203120191267
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40433538

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.