text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave dinamométrica Stahlwille 730/40 Fix 80-400 Nm 14 x 18 mm estriada

Referência 4U036657
Comprimento total (mm) 607
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3

Especificações

Comprimento total (mm) 607
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 80 - 400
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Código pautal
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 4U036657
EAN 4018754269471
UBB 500654027241
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 96503040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.