text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de pé Stahlwille Crow 24A 3/4 x 1 polegada


largura de polegada entre faces10° de ângulocom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e durávelacabamento arredondado STAHLWILLE para uma sensação agradável e antiderrapanteforjado a gota, endurecido e arrefecido num banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Cod Articol
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 233
Modelo de chave simples Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 polegada
Ambalat la 1

Specificații

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 233
Modelo de chave simples Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 polegada
Modelo aberto Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 204
Código pautal
Type Ring Spanner

Descriere

largura de polegada entre faces10° de ângulocom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e durávelacabamento arredondado STAHLWILLE para uma sensação agradável e antiderrapanteforjado a gota, endurecido e arrefecido num banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Numerele articolelor

Cod Articol G0275.191.254
EAN 4018754022892
UBB 203120208764
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 41484048

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.