text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de impacto Yokota 1/4 YLA60A-JQ


Referência YLA60A-JQYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 20
Binário de aperto máximo (Nm) 20
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 20
Binário de aperto máximo (Nm) 20
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota

Números do artigo

Referência YLA60A-JQYOK
EAN 8717981265152
UBB 500619101594
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLA60A-JQ
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.