text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave de impacto Yokota 1/2 YLA110E-JQ


Referência YLA110E-JQYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 105
Binário de aperto máximo (Nm) 105
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 105
Binário de aperto máximo (Nm) 105
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Volume de ar necessário 576
Marca Yokota

Números do artigo

Referência YLA110E-JQYOK
EAN 8717981057115
UBB 500619100927
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YLA110E-JQ
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.