text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Gedore K 21 1 polegada de largura entre planos 24 mm de comprimento 55 mm


Operado à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal pistola, Utilizar KB 3770 e KB 3775 a partir de 75 mm, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 620
Código pautal
Model K 21 24
Type Impact Socket

Descrição

Operado à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 25, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal pistola, Utilizar KB 3770 e KB 3775 a partir de 75 mm, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2335.240.001
EAN 4010886618318
UBB 203120486386
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6183140

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.