text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 917 SPHS 1 x 90


Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftfrom handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. The square take-up in the impact cap enables higher torque transfer when screwdriving with the T-handle, Zyklop ratchet or Mini ratchet. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace and handle markings make for simplified finding and sorting of the tool.

Referência 9S294535
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 90
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 188
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftfrom handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. The square take-up in the impact cap enables higher torque transfer when screwdriving with the T-handle, Zyklop ratchet or Mini ratchet. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace and handle markings make for simplified finding and sorting of the tool.

Números do artigo

Referência 9S294535
EAN 4013288134493
UBB 500643514275
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05017040001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.