text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 355 SK PZ 1 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Referência 0Y315500
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by means of laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and integrated bolster. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 0Y315500
EAN 4013288108197
UBB 500643200263
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05009341001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.