text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 352 1/4 x 125


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 0U472224
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6.35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6.35
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 0U472224
EAN 4013288003874
UBB 500643198046
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05022920001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.