text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 3368 1 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

Referência 9O377282
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 1
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 1
Testado por VDE Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tools.

Números do artigo

Referência 9O377282
EAN 4013288114150
UBB 500643264293
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032070002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.