text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 3367 TX TX 8 x 60


Referência 81929.000.008
Isolado Não
Comprimento total (mm) 141
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 141
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Testado por VDE Não
Marca Wera

Números do artigo

Referência 81929.000.008
EAN 4013288107473
UBB 500511586603
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032050001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.