text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 3367 TX TX 10 x 80


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 81929.000.010
Isolado Não
Comprimento total (mm) 161
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 161
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Testado por VDE Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81929.000.010
EAN 4013288107497
UBB 500511586868
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032052001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.