text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 334 6,5 x 150 110010


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 255
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera

Descrição

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. The tips of Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened with laser beams. This rough surface "bites" into the screw head and unintentional slipping is a thing of the past. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 81886.065.150
EAN 4013288003089
UBB 425124902874
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05110010001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.