text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 162 iS 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Referência 9P250462
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera

Descrição

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Reduced blade diameter, so that even sunken screws can be easily reached. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool . The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 9P250462
EAN 4013288160140
UBB 500643275422
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006450001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.