text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fendas Wera 162 i PH/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 3C368299
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim

Descrição

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 3C368299
EAN 4013288102621
UBB 500643275265
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006381001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.