text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fendas para carburador DRALL 0,6mm x 3,5mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAço de liga cromado, cromadopontas pretas

Referência
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 3.5
Design do punho 1 componente
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 25
Código pautal
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrição

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAço de liga cromado, cromadopontas pretas

Números do artigo

Referência G0802.035.025
EAN 4018754030262
UBB 203124052598
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 47241045

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.