text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx/Hex Flagdriver TX15/3.5mm Hex 47mm Lâmina Multi-Componente Punho 86mm


High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Referência 7S237981
Isolado Não
Comprimento total (mm) 86
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 47
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 86
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 47
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 1267 B

Descrição

High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Números do artigo

Referência 7S237981
EAN 4013288093639
UBB 500643226268
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05026372001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.