text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 395 HO 3/8 x 80


Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Referência 4C817033
Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 9.53
Comprimento total (mm) 202
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 9.53
Comprimento total (mm) 202
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 90
Forma da lâmina Redondo
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Premium Wera insert wrench screwdriver with hollow shaft for screwdriving on thread rods, because only then can the thread rod penetrate through the bolt into the hollow shaft of the screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With hexagon anti-roll protection against rolling away. Handles marked for easy identification and sorting of tools. For external hexagon screws.

Números do artigo

Referência 4C817033
EAN 4013288110541
UBB 500643217010
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05029505001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.