text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 368 0 x 60


High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Referência 6R648888
Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Largura da lâmina (mm) 4
Forma da lâmina Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Largura da lâmina (mm) 4
Forma da lâmina Redondo
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver for square socket screws. The colour coding system allows the user to quickly find and identify the size needed. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip offers optimised corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Números do artigo

Referência 6R648888
EAN 4013288028730
UBB 500643210080
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05117681001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.