text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 367 TORX® HF 25 x 300


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Referência 8Q778882
Isolado Não
Comprimento total (mm) 405
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 300
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 405
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 300
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Números do artigo

Referência 8Q778882
EAN 4013288138408
UBB 500643207292
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028071001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.