text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 350 PH PH 0 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Referência 0G226416
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 0G226416
EAN 4013288108111
UBB 500643195497
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008706001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.