text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 3367 TX TX 30 x 115


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 81929.000.030
Isolado Não
Comprimento total (mm) 220
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 115
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 220
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 115
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Testado por VDE Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81929.000.030
EAN 4013288107541
UBB 500511587361
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032057001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.