text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 3355 PZ PZ3 x 150


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 81928.003.150
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 262
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032033001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.