text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 3335 0,8 x 4,0 x 100


High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 81925.040.100
Comprimento total (mm)
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 198
Desenho Direita
Isolado Não
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver out of stainless steel. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping out of the screw head. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81925.040.100
EAN 4013288107343
UBB 500511585209
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05032003001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.