text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 3162 i VDE PH2X100mm


High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 81876.002.100
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim

Descrição

High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81876.002.100
EAN 4013288122186
UBB 500511584962
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05022734001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.