text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 3160 i VDE 3160I 0,5 x 3,0 x 80mm


High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Direita
Isolado Sim
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 161
Desenho Direita
Isolado Sim
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera

Descrição

High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 81875.030.080
EAN 4013288122353
UBB 500511584475
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05022729001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.