text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 2069 Micro 3.0 x 60


Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Referência 3X054473
Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Punho
Flexível Não
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 60
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Profundidade da chave (mm) 90
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não

Descrição

Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Números do artigo

Referência 3X054473
EAN 4013288032324
UBB 500643260804
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05118114001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.