text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 167 i TORX® VDE 6 x 80mm


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Referência 7C175166
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 161
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 161
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera

Descrição

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 7C175166
EAN 4013288108883
UBB 500643279226
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006182001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.