text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 165 i PZ/S VDE 1 x 80


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Referência 2J075184
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim

Descrição

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números do artigo

Referência 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006190001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.