text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Wera 162 iS PH/S 1 x 80


Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Referência 1H679639
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 178
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim

Descrição

Reduced blade diameter with integrated insulation protection so that even low-lying screw and spring elements can be accessed and actuated. Combination profile - slotted and Phillips particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números do artigo

Referência 1H679639
EAN 4013288160201
UBB 500643275836
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006455001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.