text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Stahlwille 12507-2K 11 mm


Referência
Desenho T-handle
Flexível Não
Largura da chave (mm) 11
Comprimento total (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Forma da lâmina Sextavado
Embalado por 1

Especificações

Desenho T-handle
Flexível Não
Largura da chave (mm) 11
Comprimento total (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 200
Forma da lâmina Sextavado
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Pega de material Plástico
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 169
Código pautal
Type Hex Socket

Números do artigo

Referência G0929.110.001
EAN 4018754135219
UBB 500501494966
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 43232110

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.