Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
P0024
P0024.000.002
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
Chave de fenda PB Swiss Classic 135 4x30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
30
Comprimento da lâmina (mm)
30
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.6
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
Comprimento total (mm)
75
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
30
Comprimento da lâmina (mm)
30
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Pb swiss tools
Peso por peça (g)
30
Código pautal
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
P0024.000.002
EAN
7610733001521
UBB
241124964925
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
PB 135.2-30