Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
K1320
K1320.035.001
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
Chave de fenda Knipex 982035 3,5 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
2 componentes
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
202
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Tipo de eixo
Sextavado
Design do punho
2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Sim
Marca
Knipex
Peso por peça (g)
30
Código pautal
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
K1320.035.001
EAN
4003773024217
UBB
419187400223
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
98 20 35
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar