text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 3C 6,5 x 150mm


Referência 1K593434
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Peso 229
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 255
Isolado Não
Peso 229
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Sim
Marca Gedore

Números do artigo

Referência 1K593434
EAN 4010886938102
UBB 500642603475
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2824108
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.