text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 3C 6,5 x 125mm


Referência 1T377720
Comprimento total (mm)
Isolado Não
Peso 138
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 235
Isolado Não
Peso 138
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 6.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Sim

Números do artigo

Referência 1T377720
EAN 4010886857212
UBB 500642603210
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1845233
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.