text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2160 PZ 4 GR.4


Ponta da lâmina em conformidade com a norma DIN ISO 8764-1 PZ, Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Peso 273
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 200
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Peso 273
Comprimento total (mm) 320
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 235
Código pautal
Type Screwdriver

Descrição

Ponta da lâmina em conformidade com a norma DIN ISO 8764-1 PZ, Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2686.000.004
EAN 4010886825990
UBB 500503876749
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612212

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.