text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2160 PZ 2 GR.2


Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Peso 119
Comprimento total (mm) 210
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 2
Peso 119
Comprimento total (mm) 210
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim

Números do artigo

Referência G2686.000.002
EAN 4010886825976
UBB 500503876582
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612190

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.