Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
5O584940
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
Chave de fenda Facom 0.8mm 100mm Lâmina 190mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5O584940
Comprimento total (mm)
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
45
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
190
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
45
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5O584940
EAN
3148510100005
UBB
500638827609
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.4X100