text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda do tensor PB Swiss Classic 196 5,3x100


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 84
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.3
Espessura da lâmina (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 84
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.3
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 9
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Pb swiss tools
Peso por peça (g) 84
Código pautal
Type Slotted Screwdriver

Números do artigo

Referência P0044.000.007
EAN 7610733001934
UBB 417125140786
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr PB 196.7-100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.