Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
K0101.065.272
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
Chave de fenda Bahco IEC 8255 6,5 x 272
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
K0101.065.272
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Pega de material
Plástico
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
272
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Pega de material
Plástico
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Bahco
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
K0101.065.272
EAN
7314150048281
UBB
240125845539
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
BE-8255S