text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Bahco 2047-0.8-4 0,8 x 4,0 x 100mm


Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Duplo em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Pega de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Desenho Duplo em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Pega de material Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Marca Bahco

Números do artigo

Referência L5752.040.100
EAN 7314151060459
UBB 203125057026
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 2047-0.8-4

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.