text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa para bits Stahlwille 41K 0,8 x 4,0mm


para lâminas de parafusos ranhurados segundo DIN 5264Aço de liga cromado, cromado

Referência
Comprimento total (mm) 28
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 28
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 10
Código pautal
Type Slotted Bit Socket

Descrição

para lâminas de parafusos ranhurados segundo DIN 5264Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0314.008.004
EAN 4018754001002
UBB 203122701907
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01280008

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.